Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONAX 03934000 ScheibenReiniger Konzentrat Havana Love 3 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Packshot
Packshot
GHS Pictogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1955B-39976560087
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     03934000
EAN/GTIN:
     4064700393400
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Autoscheibenreiniger
Scheibenreiniger für Scheibenwascha...
autoscheibenreiniger sonax
autoscheibenreiniger
Reinigungskonzentrat mit karibisch fruchtigem Duft für die Scheibenwaschanlage im Sommer. Schafft in Sekunden klare Sicht ohne Streifen und Schlieren. Entfernt Insekten, Öl, Ruß, Silikon und gefährliche Blend- und Schmierfilme. Lack-, gummi- und kunststoffverträglich für maximale Oberflächenverträglichkeit. Verursacht keine Spannungsrisse und Blindstellen an empfindlichen Scheinwerferstreuscheiben. Für hochwertige Laser-, Matrix-LED- sowie XENON-Scheinwerfer bestens geeignet. Ideal für den Einsatz bei neuen Wischertechnologien und Fächerdüsen. Auch auf Mattlacken, folierten Fahrzeugen und empfindlichen Reparaturlacken getestet. Dank Antikalk-Effekt auch für die Mischung mit hartem Wasser geeignet. Flascheninhalt ergibt 12 l Reinigungsflüssigkeit.SONAX ScheibenReiniger Konzentrat im Verhältnis 1:3 mit Wasser verdünnen. Zur Dosierung bitte die Mischtabelle und die seitliche Markierung am Etikett beachten. Scheibenwaschanlage zuerst mit Wasser und dann mit SONAX ScheibenReiniger Konzentrat Havana Love befüllen.
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Kunststoff-Flasche / Drehverschluss
Produktbreite:
225 mm
Produkttiefe:
104 mm
Produkthöhe:
245 mm
Nettogewicht:
3,155 kg
Produktanwendung:
SONAX ScheibenReiniger Konzentrat im Verhältnis 1:3 mit Wasser verdünnen. Zur Dosierung bitte die Mischtabelle und die seitliche Markierung am Etikett beachten. Scheibenwaschanlage zuerst mit Wasser und dann mit SONAX ScheibenReiniger Konzentrat Havana Love befüllen.
Kassenbon Text:
Scheibenrein
H Phrases:
H317
H Phrases Definition:
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
P Phrases:
P280g | P302+P352a | P333+P313 | P101 | P102 | P501a
P Phrases Definition:
Schutzhandschuhe tragen. | BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen. | Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den regionalen/nationalen Vorschriften.
Signal Word:
Achtung
Lagerklasse_LGK:
12
Gefahrgutbezeichnung:
KEIN GEFAHRGUT

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,97*
€ 8,49*
1 Tag
73
4
pro Stück
€ 5,50*
ab € 6,20*
€ 8,67*
3 Tage
36
4
pro Stück
€ 5,99*
ab € 6,15*
€ 8,70*
1 Tag
35
4
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 6,26*
€ 8,74*
1 Tag
73
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,20*
€ 9,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.