| |
|
| Artikel-Nr.: 1736-4000356601 Herst.-Nr.: 13028 EAN/GTIN: 4103810130281 |
| | |
|
| | |
| mit Hebelwirkung · Gewinde: G 2″ · mit Kunststoffsaugrohr, PVC-Schlauch und Kunststoff-Schlauchauslaufkrümmer · für Öle bis SAE 50, selbstschmierende, nicht aggresive Medien · einsetzbar für Motorenöl, Maschinenöl, Schneidöl, jeweils bis SAE 50, Heizöl, Diesel, Petroleum, unverdünnten Frostschutz Weitere Informationen: | | Förderleistung/Hub: | 12 l/min | Tauchtiefe: | bis 150 cm | Marke: | PRESSOL | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Manuelle Fasspumpen, handbetätigte Ölpumpe, Abfüllpumpe, Behälterpumpe, Container-Pumpe, Fasspumpen, Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, Handhebel Fasspumpe, Handhebelpumpe, Hebelpumpe, PVC-Schlauch, Polyvinylchlorid Schlauch, pressol hebelpumpe, pvc-schlauch, Hebelzylinderpumpen, Ölpumpe, Pumpe, Pumpen, Zylinderpumpe |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 24,64* | € 32,67* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 24,86* | € 32,80* | | | | | | | | 1 | | € 4,80* | ab € 25,02* | € 33,08* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 25,63* | € 33,69* | | | | Lager 1736 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 26,46* | € 34,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1736 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1736 | | Versand: Lager 1736 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 4,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|