| |
|
| Artikel-Nr.: 1736-4000356142 Herst.-Nr.: 21 177 EAN/GTIN: 4103810211775 |
| | |
|
| | |
| für Wasser · aus Polyethylen · zerlegbar, einfach zu reinigen · mit Ablasshahn · stapelbar · lebensmittelecht Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: mit Ablasshahn Weitere Informationen: | | Inhalt: | 20 l | Farbe: | weiß | Marke: | PRESSOL | Material: | PE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 11,98* | € 16,72* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 12,12* | € 16,80* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | Frei Haus | ab € 12,14* | € 17,08* | | | | Lager 1736 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 12,55* | € 17,42* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 12,76* | € 17,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1736 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1736 | | Versand: Lager 1736 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 4,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|