Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserkanister 20l PE m.Ablasshahn HxBxTmm PRESSOL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000356142_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000356142_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4000356142
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     21 177
EAN/GTIN:
     4103810211775
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffkanister
Wasserkanister
wasserkanister 20l pe pressol
kunststoffkanister 20l
für Wasser · aus Polyethylen · zerlegbar, einfach zu reinigen · mit Ablasshahn · stapelbar · lebensmittelechtWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: mit Ablasshahn
Weitere Informationen:
Inhalt:
20 l
Farbe:
weiß
Marke:
PRESSOL
Material:
PE
Weitere Suchbegriffe: kunststoffkanister, Industriekanister, Kanister, Transportbehälter
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
26
1
€ 5,50*
ab € 12,08*
€ 16,77*
4 Tage
15
1
€ 5,99*
ab € 12,00*
€ 16,77*
2 Tage
26
5
Frei Haus
ab € 12,10*
€ 17,04*
4 Tage
21
1
€ 4,99*
ab € 12,51*
€ 17,39*
6 Tage
21
1
€ 5,99*
ab € 12,72*
€ 17,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.