Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kältespray KÄLTE 75 400 ml farblos b.max.-45GradC Spraydose CRC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1736-4000354850
Hersteller:
     CRC Industries
Herst.-Nr.:
     1032493
EAN/GTIN:
     5412386068706
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kältespray
kältespray 400ml
kältespray
ergiebiges Kältespray mit hoher Kühlwirkung bis max. -45 °C · gemäß Sicherheitsprüfung nach Aerosolrichtilinie 75/324/EWG besteht keine Entzündungs- und Explosionsgefahr bei bestimmungsgemäßer Anwendung · wird zur thermischen Fehlersuche in der Elektronik, zum Kälteschrumpfen, Schockfrieren und zur Funktionsprüfung von Temperaturfühlern eingesetzt Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: farblos · Temperatur: bis max. -45°C · Gebinde: Spraydose
Weitere Informationen:
Inhalt:
400 ml
Marke:
CRC
Gefahrstoff:
k.A. | Explosionsgefährlich (E)

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Kälteschrumpfen, Kältesprays, Kaltstartbedingung, Kühlmittel, Prüfmittel, Schockfrieren, thermische Fehlersuche
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 22,71*
€ 25,86*
5 Tage
4
1
€ 9,50*
ab € 22,92*
€ 27,86*
1 Tag
93
12
Frei Haus
ab € 25,51*
€ 28,84*
1 Tag
93
12
Frei Haus
ab € 25,75*
€ 28,96*
Lager 1736
93
12
Frei Haus
ab € 28,64*
€ 32,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 24 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
ab 60 Stück
€ 30,54*
€ 36,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 389,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HellermannTyton
935-10033
ab € 13,13*
Ähnlich
HellermannTyton
935-10025
ab € 1,15084*
Ähnlich
HellermannTyton
935-11025
ab € 29,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.