| |
|
| Artikel-Nr.: 1736-4000353920 Herst.-Nr.: MUV.SET.F3 EAN/GTIN: 4016673009246 |
| | |
|
| | |
| UV Klebstoffe reagieren durch die Bestrahlung von UV-Licht · Aushärtung erfolgt anschließend in Sekunden · klare, hochfeste Verbindungen von z.B. Glas mit Metall · geeignet zum Kleben, Dichten, Reparieren, Versiegeln, Modellieren, Isolieren uvm. · ideal für: Modellbau, Glas, Holz, Porzellan, Keramik, Metalle, Kunststoffe uvm. · Temperaturbeständigkeit: -40 °C +120 °C Weitere technische Eigenschaften: · Viskosität: 2.500-5.000 mPa.s Weitere Informationen: | | Inhalt: | 3g Kleber /1 UV-Leuchte | Farbe: | transparent | Marke: | MARSTON | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Plexiglaskleber, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, UV-Kleber, UV-Klebstoff, kunststoffkleber, Kleber, Klebstoff, Reparaturklebstoff, UV-Klebstoffe |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 8 | | € 5,45* | ab € 5,30* | € 7,00* | | | | | 1 Tag | | | 8 | | € 5,59* | ab € 5,53* | € 7,27* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,19* | € 7,42* | | | | | 1 Tag | | | 8 | | Frei Haus | ab € 5,29* | € 7,80* | | | | Lager 1736 | | | | 8 | | € 4,99* | ab € 6,20* | € 8,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1736 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück | Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 66,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1736 | | Versand: Lager 1736 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 4,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|