Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1736-4000353435 Herst.-Nr.: PCL3C / 1419334 EAN/GTIN: 4015000070997 |
| | |
|
| | |
| geeignet für Kombinationsklebungen von Holzwerkstoffen mit dekorativen Schichtpressstoffplatten, Gummi, Leder, Kork, Filz, Hart-PVC, Weichschaumstoffen, Metall usw. · zum Kleben von Furnierstreifen an Kanten und Rundungen · zum Verlegen von Schallschutz- und Dämmplatten sowie geeigneten Kunststoffkacheln und Wandbelägen · zur Kantenabdichtung bei Massiv- und Sperrhölzern · nicht geeignet für Styropor®, Weich-PVC und Kunstleder · wärmefest bis +110 °C · Farbe: gelblich Weitere technische Eigenschaften: · Chemische Basis: Polychlorbutadien · Typ: PCL3C Weitere Informationen: | | Inhalt: | 50 g | Gebinde: | Tube | Farbe: | gelblich | Marke: | PATTEX | Temperaturbeständigkeit: | -40°C bis +110 °C | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vielzweckkleber, Folienkleber, Kleber für Gartenteichfolie, Kontaktkleber, Kontaktklebstoff, Kraftkleber, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Polychloropren-Klebstoff, Polychloroprenklebstoff, Hartschaumkleber, Styroporkleber, kontaktkleber henkel, folienkleber, Klebstoff, Klebstoffe, Kraftklebstoff, Pattex |
| | |
| | | Angebote (37) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 3,29* | € 4,31* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 3,32* | € 4,33* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 3,30* | € 4,35* | | | | | 7 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 3,62* | € 4,40* | | | | Lager 1736 | | | | 12 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 4,26* | € 5,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1736 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 63,24* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1736 | | Versand: Lager 1736 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 4,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|