Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handreifenfüllmesser pneulight ungeeicht,m.Momentstecker DN 7,2 EWO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000351862
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     471.223
EAN/GTIN:
     4030875027754
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
bis max. 10 bar · nicht eichfähig · Anschlussnippel DN 7,2 für Schnellkupplung oder Option Innengewinde 6 mm (1/4") · Präzisionsmanometer · Betriebstemperatur -10°C bis 50°C
Weitere Informationen:
Ausführung:
ungeeicht, mit Momentstecker
Messbereich:
0-10 bar
Anschluss:
DN 7,2
Marke:
EWO
Anschlussart:
Kupplungsstecker
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
16
1
€ 5,99*
ab € 30,42*
€ 37,18*
1 Tag
22
1
€ 5,50*
ab € 30,52*
€ 37,21*
8 Tage
4
1
€ 7,00*
ab € 31,22*
€ 37,99*
5 Tage
22
1
€ 5,99*
ab € 31,92*
€ 39,26*
Lager 1736
22
1
€ 4,99*
ab € 32,98*
€ 40,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,91*
€ 48,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,71*
€ 47,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,32*
€ 44,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,16*
€ 43,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,19*
€ 41,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ewo
356.121
ab € 36,90*
Ähnlich
k.A.
ab € 94,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.