Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handreifenfüllmesser pneulight ungeeicht,m.Momentstecker DN 7,2 EWO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-6093001006
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     471.223
EAN/GTIN:
     4030875027754
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
bis max. 10 bar · nicht eichfähig · Anschlussnippel DN 7,2 für Schnellkupplung oder Option Innengewinde 6 mm (1/4") · Präzisionsmanometer · Betriebstemperatur -10°C bis 50°C
Weitere Informationen:
Ausführung:
ungeeicht, mit Momentstecker
Messbereich:
0-10 bar
Anschluss:
DN 7,2
Marke:
EWO
Anschlussart:
Kupplungsstecker
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
1
€ 5,59*
ab € 28,82*
€ 35,28*
2 Tage
20
1
€ 5,50*
ab € 30,40*
€ 37,24*
Lager 1690
14
1
€ 5,99*
ab € 30,27*
€ 37,24*
9 Tage
4
1
€ 7,00*
ab € 31,22*
€ 38,07*
6 Tage
20
1
€ 5,99*
ab € 32,05*
€ 39,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,24*
€ 44,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,36*
€ 43,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
ab 4 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
ab 6 Stück
€ 34,38*
€ 40,91
pro Stück
ab 7 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
ab 8 Stück
€ 34,36*
€ 40,89
pro Stück
ab 9 Stück
€ 34,35*
€ 40,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ewo
356.121
ab € 35,82*
Ähnlich
k.A.
ab € 93,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.