Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

pneulight, Momentstecker, 0 – 10 bar, Ø63 mm Manometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
pneulight, Momentstecker, 0 – 10 bar, Ø63 mm Manometer
pneulight, Momentstecker, 0 – 10 bar, Ø63 mm Manometer
Artikel-Nr.:
     C8505-471.223
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     471.223
EAN/GTIN:
     4030875027754
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
Handreifenfüllmesser pneulight, Momentstecker, Druckbereich 0 – 10 bar/0 – 145 psi, Ø63 mm Manometer, Kupplungsst. DN 7,2
Weitere Informationen:
Herstellerland:
Deutschland
Produkttyp:
Reifenfüller
Max. Betriebsdruck:
10 bar
Sparte:
Reifenluftdruck
Gerätebezeichnung:
Handreifenfüllmesser in Pistolenform pneulight
Betriebstemperatur:
-10 °C bis +50 °C
Ausführung:
Mit Momentstecker
Material Dichtungen:
NBR, PU
Manometer Art:
Ø 63, waagerecht, Güteklasse 1,6 / Manometer mit, Schutzkappe und Doppelskala, Anzeigebereiche: 0 – 10 bar (0 – 140 psi), Unterteilung 0,1 bar
Gewicht:
490 g
Altgeräteentsorgung:
DE 51604370
Material Kolben:
Hostaform C
Druckluftanschluss:
Kupplungsstecker DN 7,2 (optional G ¼ Innengewinde)
Druckbereich (bar):
0-10
Stecker:
Für alle Reifenventile mit Ventilgewinde VG 8 (PKW, LKW, Motorräder, Fahrräder)
empfohlener Arbeitsdruck:
4 – 6 bar
Material Pistolenkörper:
Polyamid 6 GK 30 (RAL 5012)
Material Hebel:
Polyamid 6 GK 30 (RAL 5012)
Klassifizierung (Version):
eClass 7.1
Zolltarifnummer (TARIC):
90262080
Baureihe:
Reifenluftdruck
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
ab 4 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
ab 6 Stück
€ 34,38*
€ 40,91
pro Stück
ab 7 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
ab 8 Stück
€ 34,36*
€ 40,89
pro Stück
ab 9 Stück
€ 34,35*
€ 40,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,70*
€ 40,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ewo
356.121
ab € 36,88*
Ähnlich
k.A.
ab € 94,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.