Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lackierpistole minipaint DN 7,2 G 1/4 Zoll DN 7,2 Stahlstecknippel HVLP EWO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000351845
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     250.00
EAN/GTIN:
     4030875102840
Suchbegriffe:
Farbspritzpistole
Lackierpistole
Druckluftstecknippel
Stecknippel Druckluft
Lackierpistole mit Düse Ø 0,7 mm · kompakte und handliche Spezial-Lackierpistole in nebelreduzierter und umweltfreundlicher HVLP-Ausführung mit hoher Farbübertragungrate (66-80 %) bei gleichzeitig geringem Betriebsdruck (2 - 2,5 bar) · mit Edelstahldüsenkomponenten zur Verarbeitung von Wasserlacken · Pistolenkörper aus Alu-Druckguss, chemisch vernickelt und poliert · besonders geeignet für kleinere Oberflächen, Teillackierungen an Fahrzeugen, dekorative Lackierarbeiten Inhalt: Lackierpistole, 2 Fliessbecher (Kunststoff) 75/250 ml, Ersatzteilkit, Schlüssel, Reinigungsset, Stahlkupplungsnippel, Pflegeöl · Gewinde G 1/4" · Lieferung im Kunststoffkoffer Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussart: Stahlstecknippel
Weitere Informationen:
Anschluss:
DN 7,2
Arbeitsdruck:
2 -2,5 bar
Marke:
EWO
Anschluss Zoll:
G 1/4 ″
Modell:
HVLP
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Tülle Druckluft, ewo farbspritzpistole, farbspritzpistole, Druckluftwerkzeuge, Lackierpistolen
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
675
€ 7,00*
ab € 60,80*
€ 73,44*
2 Tage
3
€ 5,50*
ab € 64,17*
€ 77,57*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 64,90*
€ 77,93*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 70,73*
€ 84,96*
Lager 1736
3
€ 4,99*
ab € 72,20*
€ 87,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,08*
€ 103,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,87*
€ 101,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,89*
€ 97,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,46*
€ 93,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,20*
€ 85,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 112,59*
Ähnlich
ewo
250.41
ab € 86,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.