Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindetülle MS IG G 3/8 Zoll LW 9 EWO


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000351772
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     113-17
EAN/GTIN:
     4030875099003
Suchbegriffe:
Schlauchanschluss
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Messing
Weitere Informationen:
Ausführung:
Innengewinde
Schlauchweite:
LW 9
Gewinde:
G 3/8 ″
Temperaturbereich:
-10 bis 90 °C
Marke:
EWO
Gewinde mm:
15,39 mm
Material:
Messing
Betriebsdruck:
max. 40 bar (PN 40)
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Schlauchtülle, schlauchanschluss messing 3/8", gewindetülle, gewindetülle g3/8, Armaturen, Drucklufttüllen, Einstecktüllen, Gewindetüllen, Schlauchtüllen, Tülle, Tüllen
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
37
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,56*
€ 2,15*
2 Tage
50
10
pro Kartonage
€ 5,45*
ab € 1,57*
€ 2,17*
2 Tage
50
40
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 1,55*
€ 2,25*
5 Tage
50
10
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 1,6636*
€ 2,2936*
Lager 1736
50
10
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 1,87*
€ 2,59*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 2,59*
€ 3,08
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 2,46*
€ 2,93
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 2,34*
€ 2,78
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 2,28*
€ 2,71
pro Kartonage
ab 15000 Kartonagen
€ 1,87*
€ 2,23
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 1,87* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 25,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 2,97*
Ähnlich
k.A.
ab € 3,70*
Ähnlich
PROMAT
ab € 15,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.