Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchstück GEKA plus 360 MS Schl.-Gr.19mm drehb.SB GEKA


Menge:  Box  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4000351241
Herst.-Nr.:
     07.0103
EAN/GTIN:
     4015933023817
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
360° axial drehbar · Messing CW617N/CW614N · Temperaturbereich: ca. -5 °C bis +100 °C (abhängig von der Dichtrinqualität) · Betriebsdruck max. 40 bar · Klauenweite 40 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
drehbar
Schlauchgröße:
19 mm
Klauenweite:
40 mm
Schlauchgröße (Zoll):
3/4 ″
Marke:
GEKA
Material:
Messing
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, karasto schlauchtülle, gewindetülle, schnellkupplung messing, Gardena, Geka, Klauenkupplungen, Kupplung, Kupplungen, Messingkupplungen, Schlauchstücke, Schnellkupplungen, Verschraubung
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
78
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 43,74*
€ 49,84*
1 Tag
20
2
pro Box
Frei Haus
ab € 44,07*
€ 55,64*
1 Tag
20
2
pro Box
€ 5,45*
ab € 44,01*
€ 55,69*
20 Tage
nicht lagernd
2
pro Box
Frei Haus
ab € 31,55*
€ 56,76*
Lager 1736
20
2
pro Box
€ 4,99*
ab € 51,84*
€ 66,12*
Menge:  Box  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Boxen
€ 66,12*
€ 78,6828
pro Box
ab 4 Boxen
€ 65,54*
€ 77,9926
pro Box
ab 5 Boxen
€ 61,36*
€ 73,0184
pro Box
ab 10 Boxen
€ 58,83*
€ 70,0077
pro Box
ab 20 Boxen
€ 58,21*
€ 69,2699
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 51,84*
€ 61,6896
pro Box
1 Box enthält 5 Stück (ab € 10,368* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Boxen
Mindestbestellmenge: 2 Boxen ( entspricht € 132,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bradas
GK20104
ab € 33,04*
Ähnlich
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
07.0101
ab € 6,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.