Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saug- u.Förderschl.Spirabel ID 20mm grün 2,4mm L.50m Rl.TRICOFLEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000350035
Hersteller:
     Tricoflex
Herst.-Nr.:
     137315
EAN/GTIN:
     3506111373158
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Förderschlauch
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Sauggarnitur
transparenter PVC-Sprialschlauch mit weißer stoßfester Hart-PVC-Spirale · für den leichten Einsatz in vielen Industriezweigen · glatte Innenwand verhindert Ablagerungen · Anwendungen: Pumpen, Bewässerung, Sämaschinen Einsatzbereiche: Agrarindustrie, Bauindustrie, im Garten- und Landschaftsbau und Maschinenbau Temperaturbereich: -15 °C bis +60 °C Weitere technische Eigenschaften: · Biegeradius: 80mm · Aggregatzustand: Flüssig
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
20 mm
Außen-Ø:
24,8 mm
Wandstärke:
2,4 mm
Betriebsdruck:
6 bar
Berstdruck:
18 bar
Unterdruck:
0,6 bar
Farbe:
grün
Länge:
50 m
Temperaturbereich:
-15 bis +60 °C
Aussendecke:
PVC
Innen-Ø (Zoll):
3/4 ″
Marke:
TRICOFLEX
Tiefsttemperatur:
-15 °C
Höchsttemperatur:
60 °C
Anwendungszweck:
Wasserschlauch / Absaug- und Gebläse- und Förderschlauch
Weitere Suchbegriffe: Saugschlauch, saugschlauch 50m, ansauggarnitur, saugschlauch tricoflex, Absaugschläuche, Förderschläuche, Gebläseschläuche, Saug- und Förderschläuche, Schlauch
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
225
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,31*
€ 1,66*
1 Tag
300
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,32*
€ 1,67*
1 Tag
300
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,30*
€ 1,69*
6 Tage
300
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,33*
€ 1,69*
Lager 1736
300
50
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,42*
€ 1,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 1,42* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 92,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tricoflex
137331
ab € 1,55*
Ähnlich
Tricoflex
137357
ab € 2,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.