Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRICOFLEX 137315 Saug- und Förderschlauch Spirabel Länge 50 m Innen-D. 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRICOFLEX 137315 Saug- und Förderschlauch Spirabel Länge 50 m Innen-D. 20 mm
TRICOFLEX 137315 Saug- und Förderschlauch Spirabel Länge 50 m Innen-D. 20 mm
TRICOFLEX 137315 Saug- und Förderschlauch Spirabel Länge 50 m Innen-D. 20 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2018734706
Hersteller:
     Tricoflex
Herst.-Nr.:
     137315
EAN/GTIN:
     3506111373158
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Förderschlauch
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Sauggarnitur
Saug- u.Förderschl.Spirabel L.50m ID 20mm Rl.TRICOFLEX transparenter PVC-Sprialschlauch mit weißer stoßfester Hart-PVC-Spirale · für den leichten Einsatz in vielen Industriezweigen · glatte Innenwand verhindert Ablagerungen · Anwendungen: Pumpen, Bewässerung, Sämaschinen Einsatzbar in der Agrarindustrie, Bauindustrie, im Garten- und Landschaftsbau und Maschinenbau Temperaturbereich: -15 °C bis +60 °C Weitere technische Eigenschaften: · Biegeradius: 80mm · Aggregatzustand: Flüssig
Weitere Informationen:
eClassID:
40040402
HerstellerNr:
137315
Werksnummer:
4000350035
Länge netto mm:
20,00
Breite netto mm:
20,00
Höhe netto mm:
10,00
Gewicht netto Kg:
0,002000
Gewicht brutto Kg:
0,002000
Ursprungsland:
FR
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
grün
Produktart:
Saug- und Förderschlauch
Ausfuehrung:
2,4 mm Länge 50 m
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
225
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,31*
€ 1,66*
1 Tag
300
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,32*
€ 1,67*
1 Tag
300
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,30*
€ 1,69*
Lager 1955
300
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,33*
€ 1,69*
3 Tage
300
50
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,42*
€ 1,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 1,33* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 84,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tricoflex
137331
ab € 1,55*
Ähnlich
Tricoflex
137357
ab € 2,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.