Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multi-Silikonfett OKS 1110 NSF H1 transp.80ml Tube OKS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4000349701
Hersteller:
     OKS
Herst.-Nr.:
     1106450414
EAN/GTIN:
     4038127407606
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schmierfett
Silikonfett
schmierfett
transparent · für Armaturen, Dichtungen und Kunststoffteile · medienbeständig · sehr gute Kunststoffverträglichkeit · kein Austrocknen oder Ausbluten · geruchs- und geschmacksneutral · haftstark · vielseitig einsetzbares Silikonfett · MOSH/MOAH-frei · NSF H1 Reg.-Nr. 124381 · Einsatztemperatur: -40 °C bis +200 °C · NLGI-Klasse: 3 Weitere technische Eigenschaften: · Zulassung: NSF H1
Weitere Informationen:
Inhalt:
80 ml
Gebinde:
Tube
Farbe:
transparent
Marke:
OKS
Einsatztemperatur:
-40 bis +200 °C
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Fette, Lebensmittelfette, Mehrzweckfette, NSF H1, OKS, OKS 1110, Schmierstoff, Schmierstoffe, Silikonfette
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 14,39*
€ 16,63*
2 Tage
25
1
€ 4,79*
ab € 14,21*
€ 18,37*
1 Tag
12
1
€ 7,90*
ab € 14,19*
€ 18,38*
1
€ 4,95*
ab € 15,0776*
€ 19,4976*
Lager 1736
128
1
€ 4,99*
ab € 16,95*
€ 21,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
1 Stück enthält 80 Milliliter (ab € 0,21188* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.