Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierspray Traffic Extra Paint XL 750ml gelb AMPERE


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Logo
Logo
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1736-4000349153
Hersteller:
     A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
     11852
EAN/GTIN:
     3495880000511
Suchbegriffe:
Bodenmarkierfarbe
Bodenmarkierungsfarbe
Markierfarbe
Markierungsfarbe
zur professionellen und wirtschaftlichen Markierung im Innen- und Außenbereich · randscharfe Markierungen von Parkplätzen und Betriebswegen, Lagerhallen u.v.m. · Spezialdüse für randscharfes markieren, auch per Hand · hoher Pigmentanteil · abrieb- und wetterfest (Abriebfestigkeit kann je nach Bodenbeschaffenheit und Wettereinflüssen variieren) · schnell trocknend · unempfindlich gegen Temperaturschwankungen · trocken: nach ca. 20 Min. · ausgehärtet: nach ca. 4 Stunden · befahrbar: nach ca. 12 Stunden · zur Verarbeitung mit dem Markierwagen Smart Striper Art.-Nr. 4000 349 155 Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 750ml · Gebinde: Spraydose
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Marke:
AMPERE
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
123
6
€ 5,59*
ab € 15,74*
€ 19,52*
6 Tage
175
6
€ 5,99*
ab € 17,67*
€ 21,70*
7 Tage
unbekannt
6
€ 6,95*
ab € 16,15*
€ 22,04*
9 Tage
unbekannt
6
€ 7,99*
ab € 18,46334*
€ 22,70334*
Lager 1736
175
6
€ 4,99*
ab € 18,76*
€ 23,39*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Kartonagen
€ 23,39*
€ 27,83
pro Kartonage
ab 12 Kartonagen
€ 22,72*
€ 27,04
pro Kartonage
ab 30 Kartonagen
€ 21,50*
€ 25,59
pro Kartonage
ab 60 Kartonagen
€ 20,44*
€ 24,32
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 18,76*
€ 22,32
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 18,76* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 6 Kartonagen ( entspricht € 140,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
11860
ab € 109,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.