Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 415-amp11852 Herst.-Nr.: 11852 EAN/GTIN: 3495880000511 |
| | |
|
|  |  |
 | Bodenmarkierfarbe Traffic extra Paint XL® Traffic extra Paint XL Bodenmarkierfarbe für den Innen- und Außenbereich. Hochpigmentiert und abriebfest.Kann per Hand oder mit dem SMART STRIPER® Bodenmarkiergerät verwendet werden. Produktbeschreibung: - hoher Pigmentanteil
- Spezialdüse für randscharfes Markieren
- auch per Hand verwendbar
- abrieb- und wetterfest (Abriebsfestigkeit kann je nach Bodenbeschaffenheit und Wettereinflüssen variieren)
- unempfindlich gegen Temperaturschwankungen
- für den Einsatz in Bereichen wie: Parkplätze, Betriebswege, Lagerhallen u.v.m.
- entleerbar bis auf den letzten Tropfen
- Grüner Punkt für problemlose Entsorgung
- ohne FCKW, Blei, Cadmium und Toluol
- Grau und Schwarze Farbe wird zum Überdecken nicht mehr benötigter Markierungen verwendet
- schnell trocknend
- trocken: ca. 20 Min.
- ausgehärtet: ca. 4 Std.
- befahrbar: ca. 12 Std.
Gefahrenhinweise: - EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
- H222: Extrem entzündbares Aerosol
- H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten
- H315 Verursacht Hautreizungen.
- H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Weitere Informationen:  |  | Farbe: | gelb | GHS: | GHS02 | GHS07 | GHSSIGNAL: | G | Inhalt: | 500 ml | Typ: | Markierfarbe | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (23) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 3 Tage |  | | 6 |  | Frei Haus | ab € 16,83* | € 20,94* |  |  |  | | 5 Tage |  | | 6 |  | € 5,99* | ab € 16,41* | € 21,14* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 6 |  | € 5,45* | ab € 16,96* | € 21,14* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 6 |  | Frei Haus | ab € 17,06* | € 21,23* |  |  |  | Lager 415 | |  | | 6 |  | € 6,95* | ab € 16,11* | € 22,26* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 415 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 133,56* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 415 |  | Versand: Lager 415 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* |  | ab € 28,00* | € 6,95* |  | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|