Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türanschlagdg.K2154 L.5,2m z.Einstecken W-PVC blk weiß ELLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1736-3327023235
Hersteller:
     Elton
Herst.-Nr.:
     6102565
EAN/GTIN:
     4260658560196
Suchbegriffe:
Zargendichtung
Flügelfalzdichtung
Zimmertürdichtung
zargendichtung weiß
Stahlzargendichtung · zum Einstecken · W-PVC · in DIY Verpackung
Weitere Informationen:
Oberfläche:
blank
Länge:
5,2 m
Farbe:
weiß
Material:
W-PVC
Befestigung:
zum Einstecken
Modell:
K2652
Marke:
ELLEN
Weitere Suchbegriffe: zargendichtung, absenkbare Bodendichtung, Schall-Ex, Türdichtungen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
1
€ 5,99*
ab € 7,96*
€ 11,13*
1 Tag
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 8,08*
€ 11,20*
5 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 8,16*
€ 11,31*
1
€ 7,95*
ab € 8,39*
€ 11,99*
Lager 1736
6
1
€ 4,99*
ab € 8,74*
€ 12,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.