Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türanschlagdg.K2154 L.5,2m z.Einstecken W-PVC blk grau ELLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1736-3327023234
Hersteller:
     Elton
Herst.-Nr.:
     6102564
EAN/GTIN:
     4260658560189
Suchbegriffe:
Zargendichtung
Flügelfalzdichtung
Zimmertürdichtung
zargendichtung grau
Stahlzargendichtung · zum Einstecken · W-PVC · in DIY Verpackung
Weitere Informationen:
Oberfläche:
blank
Länge:
5,2 m
Farbe:
grau
Material:
W-PVC
Befestigung:
zum Einstecken
Modell:
K2652
Marke:
ELLEN
Weitere Suchbegriffe: zargendichtung, absenkbare Bodendichtung, Schall-Ex, Türdichtungen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 7,91*
€ 11,05*
2 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 8,04*
€ 11,14*
6 Tage
8
1
€ 5,99*
ab € 8,12*
€ 11,25*
1
€ 7,95*
ab € 8,35*
€ 11,94*
Lager 1736
8
1
€ 4,99*
ab € 8,70*
€ 12,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.