Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panik-Einsteckschloss 2326 Fkt.E rd 24/65/72/9mm DIN L/R VA BKS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-3324024340
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     B-23260-27-L-8
EAN/GTIN:
     4015540873980
Suchbegriffe:
Einsteck-Riegelschloss
Einsteckriegelschloss
Feuerschutztür-Einsteckschloss
Feuerschutztürschloss
Panik-Wechselfunktion E für einflügelige Holz- oder Stahltüren · einstellbare Panikseite (auswärts/einwärts) · umlegbare Falle ab 24 mm Stulpbreite (DIN links/rechts) · adaptierbare Obenverriegelung · zugelassen nach EN 12209 für Feuerschutztüren, EN 179 (Notausgänge), EN 1125 (Paniktüren) · Feuerschutzeignung · 1-tourig · 1-teilige Nuss · vorgerichtet für Profilzylinder · Falle und Riegel Stahl · Entfernung 72 mm · Vierkant 9 mm · Stulplänge 235 mm · allseitig geschlossener Schlosskasten Weitere technische Eigenschaften: · Riegel: Stahl · Norm: DIN 18250 · Schlosskasten: allseitig geschlossen · Riegelausschluss: 20mm · Falle: Stahl
Weitere Informationen:
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Stulpbreite:
24 mm
Dornmaß:
65 mm
Stulp:
Edelstahl
Entfernung:
72 mm
Vierkant:
9 mm
Panik-Funktion:
E
Stulpausführung:
abgerundet
Stulplänge:
235 mm
Drückernuss:
Standard
Lochung:
PZ
Schlossriegel:
1-tourig
passend für:
1-flg. Holz-/Stahltüren
Marke:
BKS
Weitere Suchbegriffe: Stahltür-Einsteckschloss, Stahltürschloss, feuerschutztür-einsteckschloss bks, feuerschutztür einsteckschloss, stahltür-einsteckschloss rechts und links, Automatikschloss, Automatikschlösser, Panik-Einsteckschloss, Panik-Einsteckschlösser, Panikschloss, Panikschlösser
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
121
€ 4,95*
ab € 47,72*
€ 67,02*
1 Tag
18
€ 5,50*
ab € 53,04*
€ 67,47*
3 Tage
12
€ 5,99*
ab € 54,90*
€ 69,38*
1 Tag
12
€ 5,59*
ab € 54,85*
€ 69,44*
Lager 1736
17
€ 4,99*
ab € 56,20*
€ 71,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,36*
€ 84,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,48*
€ 81,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,62*
€ 78,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,94*
€ 74,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,24*
€ 72,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,20*
€ 66,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BKS
B-23200-04-L-8
ab € 104,41*
Ähnlich
BKS
B-23240-44-L-8
ab € 107,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.