Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZT-Einsteckschl.PZW 20/ 65/72/8mm DIN R silber rd Kl 3 Zinkdruckg.SSF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-3324024313
Hersteller:
     Sächsische Schlossfabrik
Herst.-Nr.:
     A1901N5L/142G VR
EAN/GTIN:
     4012432313968
Suchbegriffe:
Einsteck-Riegelschloss
Einsteckriegelschloss
Badezellenschlösser
Innentür-Einsteckschloss
PZW Ausführung · nach DIN 18251-1 Klasse 3 · allseitig geschlossener Schlosskasten · 2-tourig · mit Wechsel · abgerundet · Stulplänge 235 mm · Entfernung 72 mm · Vierkant 8 mm · Falle und Riegel aus Zinkdruckguss · Falle mit Geräuschdämpfung · ohne Schließblech Weitere technische Eigenschaften: · Schlosskasten: allseitig geschlossen · passend für: Zimmertüren
Weitere Informationen:
Anschlagrichtung:
DIN rechts
Lochung:
PZW
Stulpbreite:
20 mm
Dornmaß:
65 mm
Stulpausführung:
abgerundet
Stulp:
silber
Falleneigenschaft:
Geräuschdämpfung
Falle und Riegel:
Zinkdruckguss
Riegel:
Zinkdruckguss
Stulplänge:
235 mm
Wechsel:
mit Wechsel
Drückernuss:
Stahl
Norm:
DIN 18251
Schlossriegel:
2-tourig
Riegelausschluss:
20 mm
Klasse:
3
Entfernung:
72 mm
Vierkant:
8 mm
Marke:
SSF
Weitere Suchbegriffe: Innentürschloss, Zimmertürschloss, innentürschloss rechts vierkant, einsteck riegelschloss, einsteck-riegelschloss rechts, Einsteckschloss, Einsteckschlösser, Zimmertür-Einsteckschloss, Zimmertür-Einsteckschlösser
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
8
Frei Haus
ab € 8,48*
€ 11,97*
4 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 8,35*
€ 12,00*
2 Tage
5
1
€ 6,95*
ab € 8,47*
€ 12,05*
6 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 8,51*
€ 12,10*
Lager 1736
5
1
€ 4,99*
ab € 8,70*
€ 12,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
A1901N80/141G VR
ab € 8,63*
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
A1901N80/142G VR
ab € 8,63*
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
A1901N50/141G VR
ab € 8,35*
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
A1901N50/541 VR
ab € 7,78*
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
A1901N50/142G VR
ab € 8,38*
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
A1901N50/542 VR
ab € 7,69*
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
A1901N5L/141G VR
ab € 8,37*
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
A1901N5L/541 VR
ab € 7,78*
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
A1901N5L/542 VR
ab € 7,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.