Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylindervorhangschloss Aqua Safe 70IB/35 gl.Schlosskörper-B.36mm MS gl.ABUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-3000280284
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     04788 6
EAN/GTIN:
     4003318047886
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Messing · mittleres Sicherheitsbedürfnis bei extrem starken Witterungs- und Umwelteinflüssen · ideal zur Sicherung auf Fahrzeugen und Booten
Weitere Informationen:
Ausführung:
gleichschließend
Schlosskörperbreite:
36 mm
Bügelstärke:
6,5 mm
Bügelweite:
14,5 mm
Bügelhöhe:
24,5 mm
Farbe:
blau
Gesamthöhe:
65 mm
Material:
Messing
Modell:
Aqua Safe 70IB/35 gl.
Marke:
ABUS
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, abus messing bügelschloss, bügelschloss abus, messing bügelschloss, Vorhangschlösser, Zylindervorhangschlösser
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 7,14*
€ 10,03*
3 Tage
17
1
€ 5,99*
ab € 7,30*
€ 10,37*
2 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 7,45*
€ 10,46*
6 Tage
23
1
€ 5,99*
ab € 8,01*
€ 11,34*
Lager 1736
23
1
€ 4,99*
ab € 8,30*
€ 11,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.