Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylindervorhangschloss Aqua Safe 70IB/35 vs Schlosskörper-B.36mm MS versch.-schl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-3000280281
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     04773 2
EAN/GTIN:
     4003318047732
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Messing · mittleres Sicherheitsbedürfnis bei extrem starken Witterungs- und Umwelteinflüssen · ideal zur Sicherung auf Fahrzeugen und Booten
Weitere Informationen:
Ausführung:
verschiedenschließend
Schlosskörperbreite:
36 mm
Bügelstärke:
6,5 mm
Bügelweite:
14,5 mm
Bügelhöhe:
24,5 mm
Farbe:
blau
Gesamthöhe:
65 mm
Material:
Messing
Modell:
Aqua Safe 70IB/35 vs
Marke:
ABUS
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, abus messing bügelschloss, bügelschloss abus, messing bügelschloss, Vorhangschlösser, Zylindervorhangschlösser
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
25
1
€ 5,99*
ab € 7,07*
€ 10,00*
1 Tag
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 7,18*
€ 10,04*
5 Tage
34
1
€ 5,99*
ab € 7,26*
€ 10,25*
Lager 1736
34
1
€ 4,99*
ab € 7,53*
€ 10,69*
1
€ 7,95*
ab € 7,47*
€ 10,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.