Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahlenvorhangschloss TCDI1/70RVS Schlosskörper-B.25mm STA geh.verchr.Zahlenrol.4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-3000280274
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     91862 9
EAN/GTIN:
     4003318918629
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Citadel-Vorhängeschloss im Diskus-Design mit einer einstellbaren vierstelligen Zahlenkombination Weitere technische Eigenschaften: · Farbe Schloss: verchromt · Farbe Bügel: verchromt
Weitere Informationen:
Schlosskörperbreite:
25 mm
Bügelstärke:
9 mm
Bügelweite:
20 mm
Bügelhöhe:
17 mm
Anzahl Zahlenrollen:
4
Material Schloss:
Stahl gehärtet
Gesamthöhe:
70 mm
Anzahl Rollen:
4
Marke:
ABUS
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, bügelschloss abus, hangschloss, Vorhangschlösser, Zahlenschlösser
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
28
€ 8,90*
ab € 6,9539*
€ 9,8939*
3 Tage
21
€ 5,99*
ab € 10,90*
€ 15,42*
1 Tag
unbekannt
€ 5,50*
ab € 11,24*
€ 15,79*
1 Tag
20
€ 5,59*
ab € 11,34*
€ 15,93*
Lager 1736
28
€ 4,99*
ab € 12,60*
€ 17,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.