Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahlenvorhangschloss 165 Schlosskörper-B.30,5mm MS Zahlenroll.3 ABUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-3000280055
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     20360
EAN/GTIN:
     4003318203602
Suchbegriffe:
Containerschloss
Lagercontainer Schloss
Schlösser Materialcontainer
Bügelschloss
Schlosskörper aus Messing · Bügel aus Stahl · individuell einstellbarer Zahlencode
Weitere Informationen:
Schlosskörperbreite:
30,5 mm
Bügelstärke:
5 mm
Bügelweite:
14 mm
Bügelhöhe:
25 mm
Anzahl Zahlenrollen:
3
Material Schloss:
Messing
Typ:
165/30 vs. Lock-Tag
Gesamthöhe:
65 mm
Anzahl Rollen:
3
Marke:
ABUS
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 6,92*
€ 9,18*
7 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 6,99*
€ 9,22*
1
€ 5,90*
ab € 7,15*
€ 9,40*
1 Tag
144
1
€ 6,95*
ab € 7,39*
€ 9,69*
Lager 1736
93
1
€ 4,99*
ab € 7,76*
€ 10,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABUS
PS 88
ab € 8,83*
Zubehör
ABUS
1614
ab € 3,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.