Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle D.75mm Trgf.60kg m.Platte Kugell.Gum.schwarz BS ROLLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-3000275380
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     A800.A85.075.06
EAN/GTIN:
     4021885131517
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Bambusgabel
Einweg-Gabel
Einweggabel
Apparaterolle · Gehäuse aus Stahlblech, schwarz · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · Radkörper Kunststoff schwarz · Kugellager · thermoplastisches Gummirad schwarz · sehr hoher Rollwiderstand · hohe Verschleißbeständigkeit · mit Plattenbefestigung Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche Gehäuse: schwarz · Schraubloch-Ø: 6,3mm · Schraublochentfernung: 48x48/38x38mm · Ergänzung: Standard · Material Gehäuse: Stahlblech · Plattenlänge: 60mm · Radkörper: Kunststoff
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
75 mm
Radbreite:
25 mm
Bauhöhe:
103 mm
Tragfähigkeit:
60 kg
Farbe Rolle:
schwarz
Ausladung:
38 mm
Material Rolle:
Gummi
Befestigungsart:
mit Anschraubplatte
Ausführung:
ohne Feststeller
Plattenbreite:
60 mm
Lagerung:
Kugellager
Marke:
BS ROLLEN
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
€ 5,99*
ab € 5,95*
€ 8,92*
€ 4,95*
ab € 6,06*
€ 8,95*
€ 4,95*
ab € 6,06*
€ 8,95*
2 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 7,27*
€ 10,39*
Lager 1736
2
€ 4,99*
ab € 7,92*
€ 11,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.