Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschraubwinkel L.190mm H.270mm Stahlbl.Trgf.32kg


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-3000274072
Hersteller:
     DIY Element System
Herst.-Nr.:
     10908-00015
EAN/GTIN:
     4006676039388
Suchbegriffe:
Konsolenstütze
Konsolenwinkel
Stützkonsole
konsolenwinkel weiß
weiß lackiert · Stahlblech · Tragfähigkeit: Ungefähre Belastungswerte kg je Stück bei Befestigungsabstand 80 cm
Weitere Informationen:
Länge:
190 mm
Höhe:
270 mm
Tragfähigkeit:
32 kg
Material:
Stahlblech
Marke:
ELEMENT SYSTEM
Weitere Suchbegriffe: konsolenwinkel, Anschraubwinkel, Regale, Stützbalken, Träger
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
56
20
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 1,29*
€ 1,77*
4 Tage
30
20
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,40*
€ 1,92*
2 Tage
80
20
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 1,41*
€ 1,94*
6 Tage
80
20
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 1,46*
€ 2,01*
Lager 1736
40
20
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 1,59*
€ 2,23*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Kartonagen
€ 2,23*
€ 2,65
pro Kartonage
ab 40 Kartonagen
€ 2,11*
€ 2,51
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 1,99*
€ 2,37
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 1,94*
€ 2,31
pro Kartonage
ab 400 Kartonagen
€ 1,85*
€ 2,20
pro Kartonage
ab 60000 Kartonagen
€ 1,59*
€ 1,89
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 1,59* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 20 Kartonagen ( entspricht € 44,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DIY Element System
10908-00005
ab € 0,76*
Ähnlich
DIY Element System
10908-00010
ab € 0,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.