Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balkenschuh Typ A 60/100 2mm ETA-09/0227 STA sendzimir verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-3000273095
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     070972000
EAN/GTIN:
     4003984210577
Suchbegriffe:
Balkenschuh
balkenschuh aussen 60x100
balkenschuh
balkenschuh 60x100
mit nach außen gebogenen Schenkeln · mit CE-Kennzeichnung, nach ETA-09/277 · sendzimir verzinkt Weitere technische Eigenschaften: · Materialstärke: 2mm
Weitere Informationen:
Modellbezeichnung:
Typ A 60/100
Schenkellänge:
100 mm
Schenkelbreite:
60 mm
Stärke:
2 mm
Material:
Stahl
Breite:
60 mm
Oberfläche:
sendzimir verzinkt
Anzahl Löcher:
22/4
Ausführung:
nach außen gebogene Schenkel
Höhe:
100 mm
Zulassung:
ETA-09/0227
Marke:
VORMANN
Weitere Suchbegriffe: Balkenschuhe, Balkenwinkel, Stahlschuh
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
52
10
€ 5,99*
ab € 0,9573*
€ 1,3181*
1 Tag
70
10
€ 5,50*
ab € 0,96*
€ 1,33*
1 Tag
49
10
€ 5,59*
ab € 0,9636*
€ 1,3336*
1 Tag
70
60
Frei Haus
ab € 0,93*
€ 1,34*
Lager 1736
70
10
€ 4,99*
ab € 1,2211*
€ 1,6903*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,6903*
€ 2,01146
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,6806*
€ 1,99991
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,5211*
€ 1,81011
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5011*
€ 1,78631
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,4511*
€ 1,72681
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,2211*
€ 1,45311
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 16,903* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
August Vormann
070975000
ab € 1,3021*
Ähnlich
August Vormann
070970000
ab € 0,9646*
Ähnlich
August Vormann
070974000
ab € 1,1221*
Ähnlich
August Vormann
070985000
ab € 1,4359*
Ähnlich
August Vormann
070982000
ab € 1,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.