Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balkenschuh Typ A 60/100 2mm ETA-09/0227 STA sendzimir verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-3000273095
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     070972000
EAN/GTIN:
     4003984210577
Suchbegriffe:
Balkenschuh
balkenschuh aussen 60x100
balkenschuh
balkenschuh 60x100
mit nach außen gebogenen Schenkeln · mit CE-Kennzeichnung, nach ETA-09/277 · sendzimir verzinkt Weitere technische Eigenschaften: · Materialstärke: 2mm
Weitere Informationen:
Modellbezeichnung:
Typ A 60/100
Schenkellänge:
100 mm
Schenkelbreite:
60 mm
Stärke:
2 mm
Material:
Stahl
Breite:
60 mm
Oberfläche:
sendzimir verzinkt
Anzahl Löcher:
22/4
Ausführung:
nach außen gebogene Schenkel
Höhe:
100 mm
Zulassung:
ETA-09/0227
Marke:
VORMANN
Weitere Suchbegriffe: Balkenschuhe, Balkenwinkel, Stahlschuh
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4BULW
49
10
€ 5,59*
ab € 0,9636*
€ 1,3336*
3 Tage
70
10
€ 4,99*
ab € 1,2111*
€ 1,7003*
1
€ 5,90*
ab € 0,91*
€ 1,88*
7 Tage
17
1
€ 6,99*
ab € 1,55*
€ 2,30*
1 Tag
17
1
€ 8,50*
ab € 1,61*
€ 2,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,3336*
€ 1,58698
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2336*
€ 1,46798
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2036*
€ 1,43228
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1536*
€ 1,37278
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9636*
€ 1,14668
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,336* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.