Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balkenschuh Typ A 60/100 2mm ETA-09/0227 STA sendzimir verz.


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-3000273095
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     070972000
EAN/GTIN:
     4003984914840
Suchbegriffe:
Balkenschuh
balkenschuh aussen 60x100
balkenschuh
balkenschuh 60x100
mit nach außen gebogenen Schenkeln · mit CE-Kennzeichnung, nach ETA-09/277 · sendzimir verzinktWeitere technische Eigenschaften:· Materialstärke: 2mm
Weitere Informationen:
Modellbezeichnung:
Typ A 60/100
Höhe:
100 mm
Marke:
VORMANN
Schenkellänge:
100 mm
Schenkelbreite:
60 mm
Stärke:
2 mm
Material:
Stahl
Breite:
60 mm
Oberfläche:
sendzimir verzinkt
Anzahl Löcher:
22/4
Ausführung:
nach außen gebogene Schenkel
Weitere Suchbegriffe: Balkenschuhe, Balkenwinkel, Stahlschuh
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
52
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,9573*
€ 1,3381*
1 Tag
49
10
pro Stück
€ 5,59*
ab € 0,9636*
€ 1,3536*
3 Tage
70
10
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,2111*
€ 1,7003*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,91*
€ 1,84*
Lager 1498
7
1
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 9,54*
€ 13,23*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 13,23*
€ 15,7437
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 11,89*
€ 14,1491
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 10,59*
€ 12,6021
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 10,19*
€ 12,1261
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 9,93*
€ 11,8167
pro Kartonage
ab 30000 Kartonagen
€ 9,54*
€ 11,3526
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 10 Stück (ab € 0,954* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
August Vormann
070975000
ab € 1,2921*
Ähnlich
August Vormann
070970000
ab € 0,9646*
Ähnlich
August Vormann
070974000
ab € 1,1221*
Ähnlich
August Vormann
070985000
ab € 1,4359*
Ähnlich
August Vormann
070982000
ab € 1,0504*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.