| |
|
| Artikel-Nr.: 1736-3000272404 Herst.-Nr.: 000168026Z EAN/GTIN: 4003984290425 |
| |
|
| | |
| Stahl · blau verzinkt Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: blau verzinkt Weitere Informationen: | | Ausführung: | für Rohre 26 mm 1 ″ | Anzahl Löcher: | 2 | Breite: | 20 mm | Länge: | 26 mm | Material: | Stahl | Marke: | VORMANN | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 25 | | € 5,99* | ab € 0,2014* | € 0,3222* | | | | | 1 Tag | | | 25 | | € 5,59* | ab € 0,2335* | € 0,3735* | | | | | 1 Tag | | | 100 | | € 6,90* | ab € 0,3358* | € 0,4458* | | | | Lager 1736 | | | | 25 | | € 4,99* | ab € 0,275* | € 0,4493* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,2744* | € 0,4574* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1736 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 11,2325* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1736 | | Versand: Lager 1736 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 4,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|