Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzgehänge L.300 x 50xB.90 x 33x STA leicht Vormann


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-3000272401
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     000124300Z
EAN/GTIN:
     4003984320528
Suchbegriffe:
Kreuzgehänge
T-Band
Türkreuzgehänge
vormann kreuzgehänge
Stahl · blau verzinkt Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: blau verzinkt
Weitere Informationen:
Länge:
300 x 50 mm
Ausführung:
leicht
Breite:
90 x 33 mm
Gewerbebreite:
33 mm
Material:
Stahl
Marke:
VORMANN
Weitere Suchbegriffe: kreuzgehänge, Exzenterbeschlag, Gehänge, Scharnier
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
53
30
Frei Haus
ab € 1,38*
€ 2,11*
3 Tage
39
1
€ 5,99*
ab € 1,399*
€ 2,2398*
1 Tag
53
1
€ 6,95*
ab € 1,40*
€ 2,24*
2 Tage
73
10
€ 4,95*
ab € 1,51*
€ 2,29*
Lager 1736
53
1
€ 4,99*
ab € 1,5314*
€ 2,4315*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,4315*
€ 2,89349
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,4314*
€ 2,89337
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,1014*
€ 2,50067
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,0514*
€ 2,44117
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9714*
€ 2,34597
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,8814*
€ 2,23887
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,5314*
€ 1,82237
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
August Vormann
000124200Z
ab € 1,18*
Ähnlich
August Vormann
000124250Z
ab € 1,30*
Ähnlich
August Vormann
000126400Z
ab € 2,76*
Ähnlich
August Vormann
000126500Z
ab € 3,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.