| |
|
| Artikel-Nr.: 1736-3000272368 Herst.-Nr.: 000073016Z EAN/GTIN: 4003984320313 |
| |
|
| | |
| zum Aufschrauben · Stahl · blau verzinkt Weitere technische Eigenschaften: · Maß a: 16mm · Maß b: 40mm Weitere Informationen: | | Stift-Ø: | 16 mm | Oberfläche: | blau verzinkt | Material: | Stahl roh | Ausführung: | DI auf Platte | Breite: | 40 mm | Höhe: | 102 mm | Marke: | VORMANN | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 30 | | Frei Haus | ab € 1,59* | € 2,36* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 1,61* | € 2,53* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 1,6112* | € 2,532* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,52* | € 2,84* | | | | Lager 1736 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 2,203* | € 3,4678* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1736 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1736 | | Versand: Lager 1736 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 4,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|