Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vormann Plattenkolben 16 x 102 mm, Nr. 73016Z verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vormann Plattenkolben 16 x 102 mm, Nr. 73016Z verzinkt
Vormann Plattenkolben 16 x 102 mm, Nr. 73016Z verzinkt
Vormann Plattenkolben 16 x 102 mm, Nr. 73016Z verzinkt
Vormann Plattenkolben 16 x 102 mm, Nr. 73016Z verzinkt
Vormann Plattenkolben 16 x 102 mm, Nr. 73016Z verzinkt
Vormann Plattenkolben 16 x 102 mm, Nr. 73016Z verzinkt
Vormann Plattenkolben 16 x 102 mm, Nr. 73016Z verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-209547
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     000073016Z
EAN/GTIN:
     4003984320313
Suchbegriffe:
Aufschraub-Haken
Aufschraub-Kloben
Aufschraubhaken
Aufschraubkloben
AUFSCHR.KLOB.16X102 VZ - Vormann

verzinkt 
auf Platte zum Aufschrauben
Abm. A 16
Abm. B 102
Abm. C 40
Schrauben Anzahl 6
Schrauben Ø 5,0

Weitere Informationen:
Grundpreis:
Nein
Dornstärke:
16
Gewindedurchmesser:
5
Hersteller:
Vormann
Gewindelänge:
40
Breite:
40
Gewicht:
302,25
Ausführung:
DI-Abstand kurz
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Abstand zw. Platte + Dorn:
10 mm
Länge:
102 mm
Weitere Suchbegriffe: Fenster Plattenkloben, Platten Kloben, Plattenkloben, aufschraub haken, VORMANN-Aufschraubkloben 16X118 verz.
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
18
1
€ 5,59*
ab € 0,0152*
€ 0,0268*
1 Tag
29
1
€ 6,95*
ab € 1,60*
€ 2,53*
3 Tage
21
1
€ 5,99*
ab € 1,5912*
€ 2,532*
23 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 1,57*
€ 2,80*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 1,51*
€ 2,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
August Vormann
000073010Z
ab € 0,00802*
Ähnlich
August Vormann
000073013Z
ab € 0,0119*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.