| |
|
| Artikel-Nr.: 1736-3000271863 Herst.-Nr.: 104 100763 EAN/GTIN: 4048563114945 |
| |
|
| | |
| mit Mutterbefestigung · Schließweg 90º, Schließhebel 35 mm lang, umstellbar · Zylinder-Ø 18 mm · Zamak vernickelt · Zylinder montiert · 2 Schlüssel · Stärke = X Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: vernickelt Weitere Informationen: | | Ausführung: | gleichschließend | Stärke: | bis 22 mm | Ergänzung: | inkl. Innenzylinder | Schließweg: | 90 ° | Material: | Zinkdruckguss | Bohr-Ø: | 18 mm | Marke: | BMB | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,57* | € 9,01* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 6,57* | € 9,20* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 7,2479* | € 10,1679* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 7,8672* | € 11,0472* | | | | Lager 1736 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 7,9175* | € 11,2913* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1736 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1736 | | Versand: Lager 1736 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 4,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|