Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebelverschluss Sys.600 gl.b.17mm inkl.I.-Zyl.BMB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1736-3000271862
Hersteller:
     BMB Beschläge
Herst.-Nr.:
     104 101491
EAN/GTIN:
     4048563021151
Suchbegriffe:
Briefkastenschloss
Briefkastenzylinderschloss
Drehverschluss Garderoben
Garderobenschrank Schließanlage
mit Mutterbefestigung · Schließweg 90º, Schließhebel 35 mm lang, umstellbar · Zylinder-Ø 18 mm · Zamak vernickelt · Zylinder montiert · 2 Schlüssel · Stärke = X Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: vernickelt
Weitere Informationen:
Ausführung:
gleichschließend
Stärke:
bis 17 mm
Ergänzung:
inkl. Innenzylinder
Schließweg:
90 °
Material:
Zinkdruckguss
Bohr-Ø:
18 mm
Marke:
BMB
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schliessanlage für Spind, Spind Schließanlage, Zylinder-Wechselkerne, Zylinderset, garderobenschrank schließanlage, Hebelverschluss, Hebelverschlüsse, Möbelschloss
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
64
10
Frei Haus
ab € 6,40*
€ 8,82*
1 Tag
64
1
€ 6,95*
ab € 6,40*
€ 8,96*
1 Tag
45
1
€ 5,59*
ab € 7,0589*
€ 9,9089*
Lager 1736
64
1
€ 4,99*
ab € 7,3216*
€ 10,2917*
1
€ 7,95*
ab € 7,40*
€ 10,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,2917*
€ 12,24712
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,0816*
€ 11,9971
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,8016*
€ 11,6639
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,5016*
€ 11,3069
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,2116*
€ 10,9618
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,3216*
€ 8,7127
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BMB Beschläge
104 100763
ab € 6,51*
Ähnlich
BMB Beschläge
104 100504
ab € 6,39*
Ähnlich
BMB Beschläge
104 100924
ab € 6,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.