Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetschnäpper 4100 Ku.braun 4-5kg BMB


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-3000271727
Hersteller:
     BMB Beschläge
Herst.-Nr.:
     402 112719
EAN/GTIN:
     4048563075154
Suchbegriffe:
Fenster Magnetschnäpper
Fenster Schnäpper
Fensterschnäpper
Lochplatte
mit Gegenplatte starr · Lochabstand 38 mm · einstellbar über Langloch · Gegenplatte 45 x 12 mm · 2 Löcher · Gehäuse aus Kunststoff · Gegenplatte aus Stahl · Haftkraft 4-5 kg Weitere technische Eigenschaften: · Befestigungsart: zum Anschrauben
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Haftkraft:
4-5 kg
Breite:
46 mm
Material:
Kunststoff
Höhe:
13,5 mm
Marke:
BMB
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
75
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,3766*
€ 0,5374*
1 Tag
2
1
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 18,83*
€ 25,99*
22 Tage
nicht lagernd
3
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 18,93*
€ 26,13*
5 Tage
2
1
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 20,95*
€ 28,86*
Lager 1736
2
1
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 22,225*
€ 31,19*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 31,19*
€ 37,1161
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 30,94*
€ 36,8186
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 30,695*
€ 36,52705
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 25,185*
€ 29,97015
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 24,975*
€ 29,72025
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 23,195*
€ 27,60205
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 22,665*
€ 26,97135
pro Kartonage
ab 2500000 Kartonagen
€ 22,225*
€ 26,44775
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 50 Stück (ab € 0,4445* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BMB Beschläge
ab € 22,85*
Ähnlich
BMB Beschläge
402 114084
ab € 0,2972*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.