Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeldf.EXIT R Zamak VA Optik EL.-D.60mm BMB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1736-3000271395
Hersteller:
     BMB Beschläge
Herst.-Nr.:
     201 105292
EAN/GTIN:
     4048563061195
Suchbegriffe:
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Bürstenleiste
Kabeldurchführung
Deckel durch Arretierung gesichert · dicke oder starre Kabel können den Deckel nicht hochdrücken · schwarze Bürstendichtung Weitere technische Eigenschaften: · Einbautiefe: 21mm
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
67 mm
Oberfläche:
Edelstahl Optik
Einlass-Ø:
60 mm
Material:
Zamak
Marke:
BMB
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kabeldurchlass, kabeldurchführung, Abdeckungen, Einbaudurchführung, Kabeldeckel, Kabeldose, Kabeldurchführungen, Kabelordnung, Tischdurchführung
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
144
10
€ 5,90*
ab € 6,92*
€ 8,55*
2 Tage
144
10
Frei Haus
ab € 6,92*
€ 8,84*
100
Frei Haus
ab € 8,20*
€ 9,44*
1
€ 5,90*
ab € 7,2822*
€ 9,4422*
Lager 1736
34
1
€ 4,99*
ab € 8,7097*
€ 11,3098*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,3098*
€ 13,45866
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,1797*
€ 13,30384
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,9997*
€ 13,08964
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,5797*
€ 12,58984
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,9997*
€ 11,89964
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,7097*
€ 10,36454
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hettich
9131024
ab € 1,6012*
Ähnlich
Hettich
58588
ab € 1,2107*
Ähnlich
Hettich
73747
ab € 1,1813*
Ähnlich
Hettich
58590
ab € 1,7325*
Ähnlich
Hettich
73748
ab € 1,596*
Ähnlich
Hettich
47914
ab € 1,7476*
Ähnlich
BMB Beschläge
201 106055
ab € 7,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.