Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FS-Wechselstift OGRO 115 FS 4-KT.9x75mm Vollstift OGRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1736-3000267164
Hersteller:
     OGRO Beschlagtechnik
Herst.-Nr.:
     90050052920
EAN/GTIN:
     4031588166020
Suchbegriffe:
FSB-Stabil-Wechselstift
Stabil-Wechselstift
Stabilwechselstift
Wechselstift
Vierkant 9 mm· an Brandschutz- und Notausgangstüren dürfen nur geprüfte Beschläge verbaut werden. Darum ist immer der originale Vierkantstift vom Hersteller des Beschlages zu verwenden verwenden!
Weitere Informationen:
Vierkant:
9 x 75 mm
für Türstärke:
35-50 mm
Typ:
Vollstift
passend für:
Schlösser mit Standardnuss
Modell:
OGRO 115 FS - 75
Marke:
OGRO
Weitere Suchbegriffe: wechselstift vk 9mm, fsb stabil wechselstift, ogro wechselstift, Antipanikstift, FH-Stift, FS-Stift, Vierkantstifte FS Türen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
15
Frei Haus
ab € 3,73*
€ 5,39*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,36*
€ 5,47*
5 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 3,64*
€ 5,49*
1 Tag
4
1
€ 5,59*
ab € 3,72*
€ 5,61*
Lager 1736
5
1
€ 4,99*
ab € 3,93*
€ 6,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OGRO Beschlagtechnik
90050052912
ab € 3,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.