Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FS-Wechselstift OGRO 115 FS 4-KT.9x105mm Vollstift OGRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1736-3000267163
Hersteller:
     OGRO Beschlagtechnik
Herst.-Nr.:
     90050052921
EAN/GTIN:
     4031588166044
Suchbegriffe:
FSB-Stabil-Wechselstift
Stabil-Wechselstift
Stabilwechselstift
Wechselstift
Vierkant 9 mm· an Brandschutz- und Notausgangstüren dürfen nur geprüfte Beschläge verbaut werden. Darum ist immer der originale Vierkantstift vom Hersteller des Beschlages zu verwenden verwenden!
Weitere Informationen:
Vierkant:
9 x 105 mm
für Türstärke:
66-80 mm
Typ:
Vollstift
passend für:
Schlösser mit Standardnuss
Modell:
OGRO 115 FS - 105
Marke:
OGRO
Weitere Suchbegriffe: wechselstift vk 9mm, fsb stabil wechselstift, ogro wechselstift, Antipanikstift, FH-Stift, FS-Stift, Vierkantstifte FS Türen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
15
Frei Haus
ab € 3,82*
€ 5,51*
2 Tage
2
1
€ 6,95*
ab € 3,83*
€ 5,82*
6 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 3,79*
€ 5,82*
1
€ 7,95*
ab € 3,78*
€ 5,94*
Lager 1736
2
1
€ 4,99*
ab € 3,94*
€ 6,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.