Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handabroller Profi K20B Metall blau/weiß f.Band-B.50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-3000265552
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1018295
EAN/GTIN:
     4025648764349
Suchbegriffe:
Filamentabroller
Handabroller
Handabroller Packband
Packbandabroller
schwere Metallausführung · mit Abrollbremse · Andruckrolle aus Gummi · für Klebebänder bis 66 m: 50 mm Weitere technische Eigenschaften: · Material: Metall
Weitere Informationen:
für Bandbreite:
50 mm
Farbe:
blau/weiß
Marke:
BURMANN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Paketbandabroller, handabroller, Abroller, Klebebandabroller, Packband, Tesafilm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
853
1
€ 5,99*
ab € 7,17*
€ 9,81*
1 Tag
797
1
€ 5,59*
ab € 7,30*
€ 9,86*
Lager 1736
1139
1
€ 4,99*
ab € 7,34*
€ 9,92*
6 Tage
1163
1
€ 5,99*
ab € 7,19*
€ 10,07*
1
€ 7,95*
ab € 7,41*
€ 10,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
1010577
ab € 2,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.