Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verpackungsklebeband PP tesapack® 4280 chamois L.66m B.50mm Rl.TESA


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-3000265535
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04280-00040-00
EAN/GTIN:
     4005800162855
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Gewebe-Band
für leichte bis mittelschwere Versandschachteln · laut, aber leicht abzurollendes Klebeband auf Basis einer PP-Folie mit Synthesekautschukklebemasse · hohe Anfangsklebkraft Weitere technische Eigenschaften: · Klebmasse: Hot-Melt · Trägerart: PP-Film · Gesamtdicke: 0,042mm · Reißkraft: 40N/cm · Klebkraft: 4,8N/cm
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Länge:
66 m
Farbe:
chamois
Marke:
TESA
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2086
6
€ 5,99*
ab € 1,46*
€ 2,11*
1 Tag
2788
36
Frei Haus
ab € 1,44*
€ 2,11*
1 Tag
2788
6
€ 6,95*
ab € 1,46*
€ 2,13*
16 Tage
nicht lagernd
36
Frei Haus
ab € 1,66*
€ 2,16*
Lager 1736
2782
6
€ 4,99*
ab € 1,62*
€ 2,39*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 2,39*
€ 2,84
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 2,16*
€ 2,57
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 2,15*
€ 2,56
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 2,12*
€ 2,52
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 2,10*
€ 2,50
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 2,07*
€ 2,46
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 1,98*
€ 2,36
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 1,62*
€ 1,93
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 14,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
06400-00001-02
ab € 12,66*
Zubehör
k.A.
1018295
ab € 7,04*
Zubehör
k.A.
1019912
ab € 11,58*
Zubehör
k.A.
1021109
ab € 5,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.