Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 04280-00040-00 Dichtband Braun 66 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
TESA 04280-00040-00 Dichtband Braun 66 m
TESA 04280-00040-00 Dichtband Braun 66 m
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77915162
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04280-00040-00
EAN/GTIN:
     4005800162855
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Gewebe-Band
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Bandlänge
66 m
Speicherbandbreite (metrisch)
50 mm
Merkmale
Bandfarbe
Braun
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,40*
  
Preis gilt ab 15.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 2,55*
€ 3,03
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 2,11*
€ 2,51
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1,94*
€ 2,31
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 1,91*
€ 2,27
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 1,87*
€ 2,23
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 1,79*
€ 2,13
pro Rolle
ab 480 Rollen
€ 1,78*
€ 2,12
pro Rolle
ab 1584 Rollen
€ 1,72*
€ 2,05
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 1,40*
€ 1,67
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
06400-00001-02
ab € 12,63*
Zubehör
k.A.
1018295
ab € 7,01*
Zubehör
k.A.
1019912
ab € 11,64*
Zubehör
k.A.
1021109
ab € 5,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.