Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türpuffer D.40mm H.40mm Gum.grau Dübelmontage


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1736-3000259036
Hersteller:
     Prestien & Knüppel
Herst.-Nr.:
     20
EAN/GTIN:
     4054773003481
Suchbegriffe:
Bodentürpuffer
Bodentürstopper
Türpuffer Boden
aus Gummi · mit Metallöse
Weitere Informationen:
Material:
Gummi
Oberfläche:
grau
Ø:
40 mm
Höhe:
40 mm
Befestigungsart:
Dübelmontage
Ergänzung:
sichtbare Verschraubung
Weitere Suchbegriffe: Puffer, Türpuffer, Türstopper
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
356
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,0176*
€ 1,3584*
1 Tag
475
25
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 1,02*
€ 1,36*
1 Tag
333
25
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 1,0243*
€ 1,3643*
1 Tag
475
50
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 0,99*
€ 1,46*
Lager 1736
475
25
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 1,1902*
€ 1,599*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Kartonagen
€ 1,599*
€ 1,90281
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 1,5595*
€ 1,85581
pro Kartonage
ab 125 Kartonagen
€ 1,4602*
€ 1,73764
pro Kartonage
ab 250 Kartonagen
€ 1,4102*
€ 1,67814
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 1,3802*
€ 1,64244
pro Kartonage
ab 75000 Kartonagen
€ 1,1902*
€ 1,41634
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 1,1902* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 25 Kartonagen ( entspricht € 39,975* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Prestien & Knüppel
27
ab € 0,4541*
Ähnlich
Prestien & Knüppel
24
ab € 0,4755*
Ähnlich
Prestien & Knüppel
23
ab € 0,5523*
Ähnlich
Prestien & Knüppel
22
ab € 0,68*
Ähnlich
Prestien & Knüppel
21
ab € 0,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.