Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türpuffer D.40mm H.35mm Gum.grau Dübelmontage


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-3000259035
Hersteller:
     Prestien & Knüppel
Herst.-Nr.:
     21
EAN/GTIN:
     4054773003474
Suchbegriffe:
Bodentürpuffer
Bodentürstopper
Türpuffer Boden
aus Gummi · mit Metallöse
Weitere Informationen:
Material:
Gummi
Oberfläche:
grau
Ø:
40 mm
Höhe:
35 mm
Befestigungsart:
Dübelmontage
Ergänzung:
sichtbare Verschraubung
Weitere Suchbegriffe: Puffer, Türpuffer, Türstopper
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
731
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,8372*
€ 1,148*
Lager 1498
975
25
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 0,84*
€ 1,15*
1 Tag
683
25
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,8428*
€ 1,1528*
1 Tag
975
75
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 0,81*
€ 1,22*
5 Tage
975
25
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,9367*
€ 1,286*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Kartonagen
€ 1,15*
€ 1,37
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 1,14*
€ 1,36
pro Kartonage
ab 125 Kartonagen
€ 1,07*
€ 1,27
pro Kartonage
ab 250 Kartonagen
€ 1,01*
€ 1,20
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,99*
€ 1,18
pro Kartonage
ab 75000 Kartonagen
€ 0,84*
€ 1,00
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,84* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 25 Kartonagen ( entspricht € 28,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Prestien & Knüppel
27
ab € 0,4541*
Ähnlich
Prestien & Knüppel
24
ab € 0,4755*
Ähnlich
Prestien & Knüppel
23
ab € 0,5523*
Ähnlich
Prestien & Knüppel
22
ab € 0,68*
Ähnlich
Prestien & Knüppel
20
ab € 0,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.