Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsmuffe -03 1303 Pro 300 STA verzinkt,gelb HELM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1736-3000255812
Hersteller:
     Woelm
Herst.-Nr.:
     130320
EAN/GTIN:
     4041518025310
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
Schiebetürverbindungsmuffe
woelm schiebetürbeschläge
verzinkt, gelb · mit Regulierschrauben für die passgenaue Verbindung von 2 Schienen Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verzinkt, gelb · b: 50mm · s: 4mm · l: 120mm · h: 45,5mm
Weitere Informationen:
Modell:
1303
passend für:
Profil 300
Befestigungsart:
mit Regulierschrauben
Material:
Stahl
Marke:
HELM
Weitere Suchbegriffe: schiebetürbeschlag, Laufschienenübergang, Laufschienenverbinder, Verbindungsmuffen
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
51
1
€ 4,95*
ab € 7,89*
€ 10,76*
3 Tage
31
1
€ 5,99*
ab € 8,26*
€ 10,81*
1 Tag
42
1
€ 6,95*
ab € 9,00*
€ 11,75*
1 Tag
30
1
€ 5,59*
ab € 9,16*
€ 11,85*
Lager 1736
42
1
€ 4,99*
ab € 9,22*
€ 12,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Woelm
110320
ab € 5,28*
Ähnlich
Woelm
140320
ab € 10,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.