Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profilrolle KO 40 Band-L.60mm STA blk Stift-D.6mm SIMONSWERK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1736-3000255550
Hersteller:
     Simonswerk
Herst.-Nr.:
     5 180702 0 00208
EAN/GTIN:
     4015471017521
Suchbegriffe:
Anschweissrolle
Profilrollen
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
mit Rundkopf · 2-teilig · aus gezogenem Profilstahl · mit Nase zum Anschweißen und Messing-Laufring · DIN links / rechts verwendbar · mit festem Stahlstift Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: zum Anschweißen
Weitere Informationen:
Bandlänge:
60 mm
Rollen-Ø:
10 mm
Stift-Ø:
6 mm
Material:
Stahl blank
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Marke:
SIMONSWERK
Weitere Suchbegriffe: profilrollen simonswerk, anschweissrolle, Anschweissband, Anschweißbänder, KO-Band, Konstruktionsbänder, Profirollen
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
250
25
€ 6,90*
ab € 1,01*
€ 1,34*
25
€ 4,90*
ab € 0,94*
€ 1,34*
2 Tage
250
25
€ 6,99*
ab € 1,0102*
€ 1,3402*
5 Tage
250
25
€ 4,95*
ab € 1,05*
€ 1,38*
Lager 1736
297
1
€ 4,99*
ab € 1,1036*
€ 1,6837*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,6837*
€ 2,0036
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,6836*
€ 2,00348
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,4536*
€ 1,72978
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,3936*
€ 1,65838
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3536*
€ 1,61078
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,2936*
€ 1,53938
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,1036*
€ 1,31328
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Simonswerk
5 180704 0 00208
ab € 2,05*
Ähnlich
Simonswerk
5 180705 0 00208
ab € 2,47*
Ähnlich
Simonswerk
5 180706 0 00208
ab € 3,37*
Ähnlich
Simonswerk
5 180707 0 00208
ab € 4,24*
Ähnlich
Simonswerk
5 180703 0 00208
ab € 1,45*
Ähnlich
Simonswerk
5 180714 0 00208
ab € 3,4979*
Ähnlich
Simonswerk
5 180715 0 00208
ab € 3,8045*
Ähnlich
Simonswerk
5 180712 0 00208
ab € 1,6391*
Ähnlich
Simonswerk
5 180713 0 00208
ab € 2,3045*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.