Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panik-Einsteckschloss Ser.20 APD Fkt.D rd 20/55/72/9mm DIN li.VA SSF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-3000252883
Hersteller:
     Sächsische Schlossfabrik
Herst.-Nr.:
     A2001D50/501 RD
EAN/GTIN:
     4012432314927
Suchbegriffe:
Einsteck-Riegelschloss
Einsteckriegelschloss
Anti-Panik-Schloss
Fluchttürschloss
Panik-Durchgangsfunktion D · für auswärtsöffnende einflügelige Holz- oder Stahltüren · Feuerschutzeignung nach DIN 18250 Klasse 3 und DIN EN 179 · PZ · 2-tourig · Nuss aus Edelstahlfeinguss geteilt · Falle aus Stahl mit Tempergusskopf, vernickelt · Riegel aus Stahl vernickelt · Entfernung 72 mm · Vierkant 9 mm · Stulplänge 235 mm aus Edelstahl, abgerundet · allseitig geschlossener Schlosskasten · nicht kombinierbar mit Knauf-, Freilauf- und Elektronikzylindern Weitere technische Eigenschaften: · Riegel: Stahl · Norm: DIN 18250 + EN 179 · Schlosskasten: allseitig geschlossen · Falle: Stahl
Weitere Informationen:
Anschlagrichtung:
DIN links
Stulpbreite:
20 mm
Dornmaß:
55 mm
Stulp:
Edelstahl
Entfernung:
72 mm
Vierkant:
9 mm
Panik-Funktion:
D
Stulpausführung:
abgerundet
Stulplänge:
235 mm
Drückernuss:
geteilt
Lochung:
PZ
Schlossriegel:
2-tourig
passend für:
1-flg. Holz-/Stahltüren
Marke:
SSF
Weitere Suchbegriffe: Fluchttürtreibriegel, Panik-Einsteckschloss, Panikschloss, Paniktürschloss, panikschloss din links 65/92/9, anti-panik schloß, anti-panik-schloss links, Automatikschloss, Automatikschlösser, Panik-Einsteckschlösser, Panikschlösser
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 37,02*
€ 48,82*
3 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 37,30*
€ 48,84*
2 Tage
3
1
€ 5,50*
ab € 37,56*
€ 48,97*
Lager 1736
3
1
€ 4,99*
ab € 38,81*
€ 51,17*
2 Tage
3
2
Frei Haus
ab € 37,66*
€ 51,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,17*
€ 60,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,94*
€ 59,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,39*
€ 55,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,28*
€ 53,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,80*
€ 52,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,81*
€ 46,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
A2001D50/502 RD
ab € 35,07*
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
A2007A50/501
ab € 29,48*
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
A2007A5L/501
ab € 29,33*
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
A2007A5L/502
ab € 29,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.