| |
|
| Artikel-Nr.: 1736-3000252570 Herst.-Nr.: 2805347 EAN/GTIN: 4012789204704 |
| |
|
| | |
| Innentür-Kurzschild-Garnitur: geprüft nach DIN EN 1906 (Gebrauchs-Kategorie Klasse 3) · Verbindung: HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil) · Vierkant 8 mm · Schilder sichtbar verschraubt · für Türstärke 37 - 42 mm · Anschlagrichtung DIN links / rechts · Vierkant 8 mm · Entfernung 72 mm Weitere technische Eigenschaften: · Befestigungsart: Schnellstift · Entfernung: 72mm · Vierkant: 8mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | Drückergarnitur | Material: | Aluminium | Oberfläche: | F1 / naturfarbig | Lochung: | OB | Anschlagrichtung: | DIN links / rechts | Abdeckung: | abgerundet | Farbe: | F1 | Breite: | 46 mm | Länge: | 180 mm | Gebrauchskategorie: | 3 | Schildstärke: | 7 mm | Norm: | DIN 1906 | Modell: | Tôkyô 1710/273KP | für Türstärke: | 37-42 mm | Marke: | HOPPE | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bad-Kurzschild, Knopfkurzschild, Kurzschild, Zimmertür-Kurzschild, Zimmertürkurzschild, Schmalrahmen-Wechselgarnitur, Wechselgarnitur, schmalrahmen-wechselgarnitur hoppe, kurzschild, Drückergarnituren, Kurzschildbeschlag, Wechselgarnituren |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1736 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 8,25* | € 11,04* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 8,75* | € 11,59* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 8,84* | € 11,65* | | | | | 2 Tage | | | 8 | | Frei Haus | ab € 8,83* | € 12,35* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 9,47* | € 12,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1736 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1736 | | Versand: Lager 1736 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 4,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|